Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Aptaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Walimex pro Aptaris
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19605403
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19739
EAN/GTIN:
     4250234597395
Aptaris – macht Ihre Kamera zubehörtauglich. Das „Made in Germany“ Cage-System Aptaris macht Ihre Kamera zubehörtauglich und ermöglicht somit professionelle Ergebnisse beim Filmen. Passgenau für Ihre GoPro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
84 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Kompatibilität
GoPro Hero 2, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.