Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC113TQ-600CB Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SC113TQ-600CB Rack Schwarz 600 W
Supermicro SC113TQ-600CB Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19586894
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113TQ-600CB
EAN/GTIN:
     672042097678
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16000 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Zertifizierung
UL, FCC, CUL, CCC, EN 60950/IEC 60950, CE, TUV
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,42*
€ 505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,62*
€ 469,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.