Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR1002X-5G-VPNK9 Kabelrouter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR1002X-5G-VPNK9 Kabelrouter Grau
Cisco ASR1002X-5G-VPNK9 Kabelrouter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19300070
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR1002X-5G-VPNK9
EAN/GTIN:
     882658553349
Suchbegriffe:
Router
cisco vpn router
cisco router
router
Cisco® setzt im Bereich Edge-Routing mit der Aggregation Services Router-Modellreihe
ASR 1000, einer neuen Serie von Routern der mittleren Leistungsklasse, vollkommen neue Maßstäbe. Die Geräte bieten innerhalb ihrer Klasse ein ganz neues Preis-LeistungsVerhältnis, das für Service Provider und Unternehmen gleichermaßen Vorteile mit sich bringt:
- Service Provider können mit den Routern der Cisco ASR 1000 Serie flexibler, effizienter und kostengünstiger komplexe Dienste für Verbraucher und Unternehmen bereitstellen.
- Für Unternehmen bilden die Router der Cisco ASR 1000 Serie eine äußerst zuverlässige, hoch leistungsfähige WAN-Edge-Lösung, in der Informationen, Kommunikationsverfahren, Kooperation und Geschäftsprozesse konvergieren.

Die Router der Cisco ASR 1000 Serie bieten folgende technische Vorteile:
- Dank überragender Leistung und Robustheit und mit Hilfe optimierter, intelligenter Dienste beschleunigen sie die Bereitstellung von Diensten
- Sie setzen in den Segmenten Hochleistungsrouting für Unternehmen, Service ProviderEdge und Breitbandaggregation innerhalb ihrer Klasse neue Maßstäbe in punkto PreisLeistungs-Verhältnis
- Sie ermöglichen signifikante technische Neuerungen bei der Netzwerkarchitektur in Bereichen wie WAN-Aggregation, Managed CPE-Dienste (Customer Premises Equipment), Service Provider-Edge-Dienste etc.
- Sie tragen zur Reduzierung von Betriebskosten und Kapitalaufwand bei, da mit ihnen innerhalb bestehender Architekturen und Betriebsumgebungen Managed oder Hosted Services möglich sind

Die Modellreihe Cisco ASR 1000 enthält Geräte in drei verschiedenen Ausführungen (Abbildung 1): Cisco ASR 1002 Router, Cisco ASR 1004 Router und Cisco ASR 1006 Router. Alle drei Modelle arbeiten mit dem neuen, innovativen und leistungsstarken Cisco QuantumFlow-Prozessor, der im Bereich Netzwerkprozessoren einen großen Sprung nach vorn in punkto Leistung und Robustheit darstellt.

Die Modellreihe Cisco ASR 1000 bietet in punkto Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu früheren Generationen von Routern von Cisco erheblich mehr, da die Geräte bei aktivierten Diensten eine um das Zehnfache erhöhte Leistung bieten. Darüber hinaus besitzen die Router Hardware- und Softwareredundanz und sind, verglichen mit Konkurrenzprodukten, aufgrund ihrer Auslegung auf Hochverfügbarkeit Spitzenreiter innerhalb ihrer Klasse.

Die Geräte der Cisco ASR 1000 Serie stellen eine Vielzahl von im Cisco QuantumFlow-Prozessor
eingebetteten Diensten mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 10 Gbps bereit. Zu den auf dem Cisco Packet QuantumFlow-Prozessor unterstützten Diensten gehören unter anderem Sicherheitsdienste (zum Beispiel Verschlüsselung und Firewall), Quality-of-Service (QoS), etwork Based Application Recognition (NBAR), Cisco IOS® Flexible Packet Matching, reitbandaggregation und Session Border Controller. Durch die Trennung der Ebenen Steuerung und Daten in der Architektur der Geräte der Modellreihe Cisco ASR 1000 wurde für Softwareredundanz (auf den Modellen Cisco ASR 1002 nd 1004) und Hardwareredundanz (auf dem Modell Cisco ASR 1006) gesorgt. Darüber hinaus laubt die mit der Cisco ASR 1000 Serie neu eingeführte, modular aufgebaute Cisco IOS XE-Software ine Softwareaufrüstung im laufenden Betrieb (”In Service Software Upgrade“ - ISSU).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.4 mm
Tiefe
461 mm
Höhe
88.9 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierten SFP Module
8
Energie
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
152 - 3048 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Sicherheit
Firewall
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40.572,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.799,06*
€ 48.550,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.664,34*
€ 48.390,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.572,85*
€ 48.281,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.