Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W97780 Herst.-Nr.: 5201215 EAN/GTIN: 4034303009992 |
| |
|
| | |
| BD-RE Rohlinge Max. Schreibgeschwindigkeit: 2x Speicherkapazität: 25 GB Verpackung: 5er Jewel Case Weitere Informationen: Merkmale | Typ | BD-RE | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit BD-RE | 2 x | Technische Details | Anzahl | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,62* | € 10,65* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,02* | € 10,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,42* | € 10,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,85* | € 20,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,07* | € 34,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|