Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise C7971A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 100 GB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise C7971A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 100 GB LTO 1,27 cm
Hewlett Packard Enterprise C7971A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 100 GB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1869
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7971A
EAN/GTIN:
     0025184163426
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die umfassend getesteten HP LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst sechs Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1.6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6.25 TB). Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,4 TB/h bei LTO-6 gibt es immer eine Plattform für alle Anforderungen und jedes Budget. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).

Höchste Kapazität und Leistung unter allen vergleichbaren Bandtechnologien
• HP LTO-6 Ultrium schreibt bzw. liest bis zu 1,4 TB Daten pro Stunde. Bis zu 3 TB können auf einer einzigen Kassette gespeichert, verschlüsselt und geschützt werden – ideal für große, rund um die Uhr verfügbare, geschäftskritische IT-Umgebungen.

Extrem zuverlässig
• Das erstklassige 'Smart Grabber'-Verfahren und mechanische Sperren verhindern, dass die Pin-Bandführung ins Bandgehäuse gezogen wird. Sensoren erkennen die richtige Verbindung und verhindern, dass die Bandführung verloren geht und das Band dadurch zerstört wird.

Sicher
• Write-Once-Read-Many (WORM) verhindert Manipulationen und ermöglicht regelkonforme Datenspeicherung.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Wenn Sie HP LTO-5 oder LTO-6 Ultrium zur Standardlösung machen, erhalten Sie die nötige Kapazität für kürzere Backup-Zeiträume, profitieren von AES 256-Bit-Verschlüsselung nach Branchenstandard (IEEE 1619.1) und können zwischen RW- oder WORM-Medien wählen; ohne Zusatzbedarf an Platz oder IT-Ressourcen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
100 GB
Kapazität (komprimiert)
200 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau
Kompatible Produkte
LTO-1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
44.5 x 1.1 x 11 mm
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Lesegeschwindigkeit
32 MB/s
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 113 °F
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Gesamtspeicherkapazität
200 GB
Menge in Koffer oder Umkarton
5 Stück(e)
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
30 Jahr(e)
Technische Eigenschaften
non-recycled
Aufnahmetechnologie
LTO-1 Ultrium
Basisfolie
Metal Particle
Genauigkeit
1900-2200 Oe
Medienformat
Re-Writable
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15.6 - 32.2 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
1.75 Zoll
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
609 m
Bandstärke
8.9 µm
Gewicht
260 g
Paketgewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.064,57*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.521,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.