Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi ESI18 Servierkorb Quadratisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi ESI18 Servierkorb Quadratisch Edelstahl
Alessi ESI18 Servierkorb Quadratisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18590710
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     ESI18
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
83 mm
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.