Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 601492 Töpferei-/ Modellier-Material 1 kg Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 601492 Töpferei-/ Modellier-Material 1 kg Grau
Pelikan 601492 Töpferei-/ Modellier-Material 1 kg Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18580251
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00586* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.