Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255310 Dübel Holz Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2609255310 Dübel Holz Rund
Bosch 2609255310 Dübel Holz Rund
Bosch 2609255310 Dübel Holz Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571373
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rund
Material
Holz
Dübeldurchmesser
6 mm
Länge (mm)
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.