|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-18566130 Herst.-Nr.: 11.4056.6340 EAN/GTIN: 4000530644152 |
| |
|
|  |  |
 | Ein Dessert-/ Frühstücksbesteck sieht auf den ersten Blick identisch aus wie ein Menübesteck, ist jedoch aufgrund seines Gebrauchsnutzens kleiner. Mit dem Dessert-/ Frühstücksbesteck können Desserts aller Arten zerteilt werden. Es kann für verschiedene Vorspeisen und Salate verwendet werden, aber selbstverständlich auch für Frühstück, Brunch und Abendbrot. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 185 mm | Technische Details | Anzahl der Personen | 6 Person(en) |  | Set pro Person | Dessertgabel, Dessertmesser |  | Material | Edelstahl |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Anzahl der Messer | 6 |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Designer | WMF Atelier (Fred Danner) |  | Kollektion | Merit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |