|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-18566129 Herst.-Nr.: 11.4035.6346 EAN/GTIN: 4000530652867 |
| |
|
|  |  |
 | Für Liebhaber frischer Fischgerichte ist das Fischbesteck eine gleichermaßen hilfreiche wie stilvolle Ergänzung des Standardbestecks. Anders als Fleisch wird der Fisch auf dem Teller nicht geschnitten, sondern durch sanften Druck mit dem Fischbesteck geteilt und portioniert. Das Fischmesser dient dabei der Trennung von Gräten. Die Fischgabel wiederum ist etwas breiter als eine Menuegabel und hat kürzere Zinken – beides dient der besseren Aufnahme des Fischs. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 206 mm | Technische Details | Anzahl der Personen | 6 Person(en) |  | Set pro Person | Tafelgabel, Fischmesser |  | Material | Edelstahl |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Anzahl der Messer | 6 |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Designer | WMF Atelier (Fred Danner) |  | Kollektion | Merit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |