Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 21 05 LE Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 00 21 05 LE Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Knipex 00 21 05 LE Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18562679
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 05 LE
EAN/GTIN:
     4003773056904
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5680 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl von Fächern
12
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V02
ab € 3,90*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V03
ab € 3,78*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V06
ab € 7,10*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V07
ab € 2,02*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V08
ab € 2,27*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V10
ab € 1,63*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V11
ab € 14,20*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V12
ab € 17,60*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V13
ab € 31,92*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V14
ab € 35,31*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V15
ab € 28,24*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V16
ab € 42,48*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V17
ab € 49,68*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V18
ab € 49,56*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V35
ab € 8,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.