Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise C7972A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 200 GB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise C7972A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 200 GB LTO 1,27 cm
Hewlett Packard Enterprise C7972A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 200 GB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18348
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7972A
EAN/GTIN:
     4948382339164
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge
Die umfassend getesteten HP LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst fünf Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB) und LTO-5 (3 TB). Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 TB/h ist LTO-5 eine Plattform für alle Anforderungen und jedes Budget. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
200 GB
Kapazität (komprimiert)
400 GB
Produktfarbe
Rot
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
113 x 27.9 x 111 mm
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Gesamtspeicherkapazität
400 GB
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1.51 kg
Menge in Koffer oder Umkarton
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H)
1016 x 1219 x 1676 mm
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
30 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
4.45 Zoll
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
609 m
Bandstärke
8.9 µm
Gewicht
270 g
Paketgewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.064,57*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.423,59*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.521,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.