Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C30 Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18338589
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Der enorm starke SuperDym-Magnet C30 im silbernen Cube-Design (20x30x20 mm) hält bis zu 35 Blätter DIN A4 Papier (80g/m²) auf Glas-Magnettafeln Artverum. In dem hochglänzend polierten Aluminiumgehäuse ist ein enorm starker Neodym-Magnet integriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Silber
Magnetisch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.