Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Luigi C 319 6 Stück(e) 270 ml Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bormioli Luigi C 319 6 Stück(e) 270 ml Glas
Bormioli Luigi C 319 6 Stück(e) 270 ml Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18322137
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     08748/07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
254 mm
Merkmale
Volumen (ml)
270 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,71667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,04002*
€ 46,45762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,81002*
€ 44,99392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,30002*
€ 33,67702
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
PH 6X6/245
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.