Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio ClassPad fx-CP400 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio ClassPad fx-CP400 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio ClassPad fx-CP400 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18296079
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-CP400
EAN/GTIN:
     4549526605055
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Grafikrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Sensor
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8760 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
21.1 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
315 g
Leistungen
Gewinnermittlung
Ja
Technische Details
Numerisches Keypad
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
320 x 528 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.