| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18267754 Herst.-Nr.: 18600 EAN/GTIN: 4250234586009 |
|
|
| | |
| Vielseitige Klemme für den Studioalltag Die Premium Klemme mit Dualspigot von walimex pro ist eine Klemme mit zwei 5/8 Zoll Spigots, eins davon mit 1/4 Zoll Gewinde. Sie ist aufgrund der Backenform für Vierkant- und Rundprofile geeignet und verfügt über eine Spannweite von 2-10cm. Eine Flügelschraube dient zur Arretierung der Klemme. Die Gummierung der Klemmbacken sorgt für einen besonders festen Halt. Hochwertige Verarbeitung Die walimex pro Klemme ist hervorragend verarbeitet und besteht aus Vollmetall. Der universelle Studiohelfer ist bis max. 12kg belastbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 545 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff, Gummi | | Verbindender Thread | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |