Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-INT5001215 Herst.-Nr.: 5001215 EAN/GTIN: 4034303009961 |
| |
|
| | |
| BD-R Rohlinge
Max. Schreibgeschwindigkeit: 4x Speicherkapazität: 25 GB Verpackung: 5er Jewel Case Weitere Informationen: Merkmale | Typ | BD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit BD-R | 4 x | Technische Details | Anzahl | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,20* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,03* | € 7,85* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,03* | € 8,07* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,61* | € 10,22* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,00* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|