Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com Baseline Switch 2816 Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com Baseline Switch 2816 Unmanaged
3com Baseline Switch 2816 Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1802788
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CBLUG16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL 60950-1, CSA 22.2 60950, EN 60950, IEC 60950
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Wärmeableitung
50 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 173 x 44 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Elektromagnetische Interferenzen
EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.