Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-848A-R1K62B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-848A-R1K62B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1620 W
Supermicro CSE-848A-R1K62B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1620 W
Supermicro CSE-848A-R1K62B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1620 W
Supermicro CSE-848A-R1K62B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1620 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17996085
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-848A-R1K62B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
24
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, Stromausfall
Zertifizierung
UL, FCC, CUL, TUV, CE, CCC, EN 60950/IEC 60950
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
43500 g
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
24
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1620 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.467,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,39*
€ 1.746,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,29*
€ 1.743,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,48*
€ 1.693,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,15*
€ 1.649,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,66*
€ 1.593,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.