| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-17754307 Herst.-Nr.: 130C380002-I EAN/GTIN: 4250184116219 |
| |
|
| | |
| - Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne - Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig) - Steckrichtung 45° nach unten geneigt - Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 2 | | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6a |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |