Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst WS-C3850-24P-E Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst WS-C3850-24P-E Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Grau
Cisco Catalyst WS-C3850-24P-E Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17414025
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3850-24P-E
EAN/GTIN:
     882658548000
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Cisco® Catalyst® Serie 3850 – die nächste Generation von Stackable AccessLayer Switches – bietet eine umfassende Plattform, die für vollständige Konvergenz zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken sorgt. Herzstück der Switches bildet die neue Unified Access Data Plane (UADP) ASIC (Applicationspecific Integrated Circuit) von Cisco. Diese innovative anwendungsspezifische integrierte Schaltung ermöglicht eine einheitliche Durchsetzung von Richtlinien für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke, mehr Transparenz für Anwendungen undeine Optimierung der Anwendungsleistung. Das neue, optimierte Cisco StackWise- 480 sorgt für die Konvergenz der verschiedenen Infrastrukturen. Die Cisco Catalyst Switches der Serie 3850 bieten vollständige Unterstützung für Power over Ethernet Plus (PoE+) nach IEEE 802.3at, modulare und vor Ort austauschbare Netzwerkmodule sowie redundante Lüfter und Netzteile.

Produktübersicht
- Die integrierten Wireless Controller-Funktionen bieten folgende Merkmale:
- Wireless-Kapazität bis 40G pro Switch (48-Port-Modelle)
- Unterstützung für bis zu 50 Access Points und 2000 Wireless-Clients pro Switching-Einheit (Switch oder Stack)
- 24- und 48-Port-Modelle mit 10/100/1000-Modelle mit PoE+ und Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Cisco StackWise-480 für Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit mit 480 Gbit/s Datendurchsatz pro Stack
- Einrichtung von Power-Stacks für eine redundante Stromversorgung der Stack-Komponenten dank Cisco
- StackPower™-Technologie
- Drei optionale Uplink-Module mit vier Gigabit-Ethernet-, zwei 10-Gigabit-Ethernet- oder vier 10-GigabitEthernet-Ports

- Redundanz durch zwei modulare Netzteile und drei modulare Lüfter
- Vollständige PoE+-Unterstützung nach IEEE 802.3at mit 30 W Leistung auf allen Ports im 1-HEFormfaktor

- Software-Unterstützung für IPv4- und IPv6-Routing, Multicast-Routing, modulare QoS, Flexible NetFlow
- (FNF) Version 9.0 und optimierte Sicherheitsfunktionen
- Ein Universal-Image der Cisco IOS®
- Software für alle Lizenzebenen bietet einfachen Upgrade-Pfad für Softwarefunktionen
- Erweiterte eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit Hardware-Vorausersatz am folgenden Geschäftstag und 90-Tage-Zugriff auf den Support des Cisco Technical Assistance Center (TAC)
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM
Elektromagnetische Verträglichkeit
47CFR, AS/NZS CISPR22 2, CISPR22, EN55022, ICES003, EN61000-3-2, KCC, EN55024, KN24
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
Aironet 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
4096 MB
Flash-Speicher
2048 MB
Unterstützte Medientypen
100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX10, DWDM/CWDM SFP; 0GBASE-SR, LR, LRM, CX1 (v02 +) SFP+
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
269450 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
7400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
88 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Bandbreite
480 Gbit/s
Stromversorgung
715 W
Power-LED
Ja
Technische Eigenschaften
PoE 435W
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
24000
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3
Weitere Suchbegriffe: soho-switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.006,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.315,48*
€ 11.085,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.247,18*
€ 11.004,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.073,45*
€ 10.797,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.006,99*
€ 10.718,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
Zubehör
Cisco
CON-SNT-WSC384PE
ab € 1.221,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.