Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro StabyFlow Director System Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Walimex pro StabyFlow Director System Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17352121
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19541
EAN/GTIN:
     k.A.
Filmen wie die Profis
Film ab! Was Filmprofis vormachen rückt jetzt auch für Sie in greifbare Nähe. Schon ganze Folgen von beliebten amerikanischen Serien wurden mit DSLR-Kameras gedreht. Dank des Schwebestativs für Kompaktkameras und kleine DSLRs werden auch für Sie professionelle Filmergebnisse, wie sie bisher Hollywood & Co. vorbehalten waren, möglich.

Durchdachte Konstruktion
Das walimex pro StabyPod ist ein Schwebestativ, welches die Bewegungen des Kameramannes komplett absorbiert und nicht ungewollt an die Kamera überträgt. Um den Schwerpunkt Ihrer Kamera auf dem Stativ genau auszutarieren, montieren Sie die Kamera fest auf der gummierten Kameraplatte und mit Hilfe eines Stativs können sie das Stativ durch einen Falltest austarieren. Daraufhin wird die Weste inklusive Federarm angelegt und das Stativ aufgesteckt. So bleibt die Kamera im Lot und ungewollte Drehungen werden vermieden. Das Schwebestativ kann durch einfaches Aufstecken am Federarm montiert werden.

Fließende und ruhige Kamerabewegungen
Ein Kameramann, der mit unserem Schwebestativ filmt, ist frei beweglich ohne dabei die Qualität der Aufnahme durch Verwackeln negativ zu beeinflussen. Das Schwebestativ ermöglicht Ihnen aufgrund seiner durchdachten Konstruktion ruhige und fließende Kamerafahrten. Bewegungen, z.B. beim Gehen oder Schwenken, werden nicht an die Kamera übertragen, denn sie ruht in ihrem Schwerpunkt. So gelingen Ihnen auf einfache Weise professionelle Ergebnisse. Die Weste liegt bequem am Körper und kann für verschiedene Größen angepasst werden.

Federarm für minimale Verwacklung
Der Federarm wird an die Weste gesteckt und komplettiert das Konstrukt. Die eingebaute Feder kann man je nach Gesamtgewicht der Kamera, härter oder weicher einstellen und auf das Gewicht mit der montierten Kamera anpassen. Die zusätzlichen Gelenke gewährleisten einen freien Radius für saubere und fließende Schwenks. Der Arm trägt zudem das komplette Gewicht welches durch die Weste optimal verteilt wird und somit lange Aufnahmen mit wenig Kraftaufwand ermöglicht. Die Gummierung am Federarm dämpfen bei Berührung der beweglichen Elemente bei Aufeinandertreffen bei schnellen Bewegungen.

Hochwertige Verarbeitung
Bei der Herstellung wurde großer Wert auf die Verwendung hochwertiger Materialen gelegt. Das aus Carbon gefertigte Stativ überzeugt mit seiner Robustheit, seinem leichten Gewicht und liegt wunderbar in der Hand. Für zusätzlichen Komfort ist die Weste solide gepolstert. Trotz des umfangreichen Aufbaus beeinträchtigt es Ihre Bewegungsfreiheit beim Drehen nur wenig und ermöglicht saubere Filmaufnahmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2140 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Verbindender Thread
1/4 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,16*
€ 784,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,44*
€ 782,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,17*
€ 777,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,37*
€ 769,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,38*
€ 764,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.