Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 111T-560CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 560 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 111T-560CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 560 W
Supermicro SuperChassis 111T-560CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 560 W
Supermicro SuperChassis 111T-560CB, Black Niederprofil (superflach) Schwarz 560 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1724612
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-111T-560CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
558 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
15900 g
Sonstige Funktionen
Ventilator
3x 40x56mm
Optionale Lüfter
2x 40x28mm
Mainboard Größe
12 x 13 Zoll
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Energiebedarf
100-240 V, 50-60 Hz, 6.5-2.6 Amp
Prozessorerweiterung
Dual Intel Xeon, Intel Celeron 400 series (Conroe-L), Intel Pentium D, Single / Dual AMD Opteron
Erweiterungssteckplätze
1x Full-height, Full-length AOC
Stromversorgung
Stromversorgung
560 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.