Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet 5-Port 10/100Mbps Switch Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet 5-Port 10/100Mbps Switch Unmanaged
Trendnet 5-Port 10/100Mbps Switch Unmanaged
Trendnet 5-Port 10/100Mbps Switch Unmanaged
Trendnet 5-Port 10/100Mbps Switch Unmanaged
Trendnet 5-Port 10/100Mbps Switch Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1668883
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TE100-S5
EAN/GTIN:
     710931204179
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der 5-Port 10/100 MBit/s GREENnet Switch vom, Modell TE100-S50g, bietet Plug-and-Play Schaltzuverlässigkeit und senkt denStromverbrauch. Eingebettete GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch sofort um bis zu 40%, ohne dass Managementnotwendig ist. Der robuste TE100-S50g wird durch ein stabiles Metallgehäuse geschützt. Einfaches Einrichten Sofortiges Plug-and-Play (“out-of-the-box”) Datenverkehrsmanagement Nicht-blockierende Architektur mit Kabelgeschwindigkeit Ethernet-Ports Gesamtschaltkapazität von 1 GBit/s Robust Stabiles Metallgehäuse Stromersparnisse Stromsparende GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch um bis zu 40%
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Zertifizierung
CE, FCC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Puffergröße
384 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
128 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
5V DC 1.2A / 7.5V DC 1A
Stromverbrauch (max.)
2.8 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Datenrate
10/20Mbps, 100/200Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.2 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 78 x 31 mm
Weitere Anschlüsse
5 x 10/100Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX Fast Ethernet RJ-45
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.