Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-10494 Herst.-Nr.: 43325 EAN/GTIN: 4092014030223 |
| |
|
| | |
| Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!
Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.
Lange Lebensdauer Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.
AZO-Technologie AZO ist eine patentierte Technologie, die ausschließlich von Verbatim verwendet wird. Diese Technologie bietet ultimative Beständigkeit gegen UV-Licht für einen erhöhten Schutz und mehr Zuverlässigkeit.
Rohling-Individualisierung Die bedruckbaren Verbatim-Disks verfügen über eine mit einem Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche. So können Sie mit Hilfe wählbarer Motive die gesamte Oberfläche der Disk individuell gestalten. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Druckbar | Ja | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,509* | € 0,769* | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,541* | € 0,811* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,85* | | | | | 40 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,568* | € 0,87* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|