Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-W531XGYR Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-W531XGYR Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Orange
Sharp EL-W531XGYR Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16475672
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-W531XGYR
EAN/GTIN:
     4974019029962
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Für die weiterhführende Schule, SEK I. In allen Bundesländern zugelassen! Das große Display ermöglicht, dass Brüche, Wurzeln und Formeln nicht nur in der Reihenfolge eingetippt werden, wie der Schüler sie ins Schulheft schreibt (WRITE), sondern auch die Anzeige wie im Schulbuch aussieht (VIEW). Die Darstellung der Anzeige kann vom WriteView™- in den Line-(Zeilen-)Modus wie bei den Standardrechnern umgeschaltet werden. Mit der Multiline-Playback-Funktion können Eingaben wieder aufgerufen und verändert bzw. verglichen werden. Die CHANGE-Taste konvertiert durch einen Tastendruck einen Bruch in eine gemischte Zahl bzw. eine Dezimalzahl. Dieser Taschenrechner beherrscht alle in der Schule (SEK I) benötigten wissenschaftlichen Funktionen, wie z. B. Statistik (1&2 Variable, 7 Regressionen), nBasis-Berechnungen (dec, hex, oct, bin, pen) und logische Operatoren, u.v.a.m.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
99 g
Bildschirm
Display-Typ
Punktmatrix
Display-Auflösung
96 x 32 Pixel
Textzeilen
2 Zeilen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.