| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-15963604 Herst.-Nr.: 12.8740.6090 EAN/GTIN: 4000530494085 |
| |
|
| | |
| Mit dem Kinderbesteck von WMF lernen die Kleinen spielerisch, mit Messer, Löffel und Gabel umzugehen. Mehr als 130 Jahre Erfahrung stecken in den kindgerechten Besteckteilen aus rostfreiem Edelstahl, die außerdem mit liebevoll gestalteten Motiven und farbigen Bildern begeistern. Jedes 4-teilige Set besteht aus einem Kindermesser, einem großen und kleinen Kinderlöffel sowie einer Kindergabel. Die Größen der Besteckteile und die kräftigen Stiele eignen sich besonders für kleine Hände und die kindliche Motorik. Die Messer aller WMF Kinderbestecke der Altersgruppe 3+ haben einen kindgerechten Wellenschliff. Der Laffenrand des Löffels hat abgerundete Kanten und die kurzen stumpfen Zinken der Kindergabel passen sich kleinen Kindermündern an. Das Dekor mit verschiedenen Motiven von Disney sowie von Prinzessin Anneli, Janosch oder Biene Maja ist sorgfältig und äußerst präzise verarbeitet. Die Kinderbestecke der Altersgruppe 3+ sind aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10 und damit extrem langlebig, spülmaschinengeeignet. Für Kinder ab drei Jahren, die so pure Freude am selbstständigen Essen entwickeln. Zu vielen 4-teiligen Kinderbestecken gibt es die passende Porzellanschale sowie den passenden Porzellanteller. Beide sind spülmaschinengeeignet. Bitte beachten Sie, dass sich Kinder bei unsachgemäßem Gebrauch an Messerklingen und Gabelzinken verletzen können. WMF bietet Ihnen die Möglichkeit Kinderbesteck nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten zu lassen. Hochwertige Lasertechnik sorgt dabei für hohe Präzision. So macht zum Beispiel der Name des Kindes das eigene Besteck für die Kleinen besonders wertvoll. Für Babys gibt es First Lyric als Geschenk-Set mit einem WMF Babylöffel aus Cromargan®: Edelstahl rostfrei 18/10 und einem Sch-er – beides mit der Option es individuell gestalten zu lassen. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Personen | 1 Person(en) | | Set pro Person | Tafelgabel, Tafelmesser, Suppenlöffel, Teelöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |