Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Boston Dessertgabel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Boston Dessertgabel Edelstahl 1 Stück(e)
WMF Boston Dessertgabel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15958917
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.2064.6040
EAN/GTIN:
     4000530320933
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Technische Details
Typ
Dessertgabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
3
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: kuchengabeln wmf, kuchen gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.