Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 113TQ-700CB Niederprofil (superflach) 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 113TQ-700CB Niederprofil (superflach) 700 W
Supermicro SuperChassis 113TQ-700CB Niederprofil (superflach) 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1594773
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113TQ-700CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
Server
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
17000 g
Sonstige Funktionen
Ventilator
4x 40x56mm
Mainboard Größe
13.68 x 13, 12 x 13 Zoll
Erweiterungssteckplätze
1x PCI
Stromversorgung
Stromversorgung
700 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,42*
€ 672,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,65*
€ 657,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.