Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Galaxy Wire 130 Blätter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Galaxy Wire 130 Blätter Grau
Fellowes Galaxy Wire 130 Blätter Grau
Fellowes Galaxy Wire 130 Blätter Grau
Fellowes Galaxy Wire 130 Blätter Grau
Fellowes Galaxy Wire 130 Blätter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1576914
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5622401
EAN/GTIN:
     0043859530021
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
  • Leistungsstarkes Drahtbindegerät gibt gedruckten Dokumenten ein hochwertiges, professionelles Finish
    - Stanzkapazität 20 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 130 Blatt mit max. 14mm Drahtbinderücken
    - Stanzkopfauswahl für Dokumente im A4 und A5 Format
    - Fixierbare Einstellung zur Schließung des Binderückens
    - Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung des Papiers
    - Nach vorne herausziehbares Ablagefach für Bindezubehör mit patentierter Dokument- und Binderückenmessfunktion zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens
    - Inkl. Starterkit für 20 Dokumente
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
130 Blätter
Locherkapazität
20 Blätter
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
9860 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84401090
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,17*
€ 516,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 381,72*
€ 454,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,54*
€ 429,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.