Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 7005 Digitale Wetterstation Grau, Weiß Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 7005 Digitale Wetterstation Grau, Weiß Digital
Technoline WS 7005 Digitale Wetterstation Grau, Weiß Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15752067
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
  • Innentemperaturanzeige in °C/°F und MIN/MAX Speicher
  • Innenluftfeuchteanzeige und MIN/MAX Speicherung
  • Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Energie
Akku-/Batterietyp
LR 44
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
13.6 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Temperaturmesseinheit
F,°C
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.