Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Quasar+ 500 500 Blätter Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Quasar+ 500 500 Blätter Anthrazit, Grau
Fellowes Quasar+ 500 500 Blätter Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15665269
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627701
EAN/GTIN:
     0043859651252
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
500 Blätter
Locherkapazität
22 Blätter
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Plasitsche Kammbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
7440 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84401090
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4401846
ab € 234,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.