Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CEF14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell CEF14
Duracell CEF14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15614201
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     037199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.