Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-240SAB Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-240SAB Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau
Sharp EL-240SAB Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1558524
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-240SAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
sharp taschenrechner solarbetrieb
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grau
Energie
Akku-/Batterietyp
LR54
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
71 x 116 x 16.5 mm
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Weitere Suchbegriffe: calculator 8 digits, taschen rechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.