Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Walimex 18682 Kamera-Monitor 12,7 cm (5") Schwarz 800 x 480 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15573009
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18682
EAN/GTIN:
     4250234586825
Perfekte Bildkontrolle für professionelle Ergebnisse
Der LCD Monitor von walimex pro erleichtert Ihnen die Bildkontrolle beim Filmen mit Ihrer DSLR oder Videokamera und ermöglicht so professionelle Ergebnisse. Eine Sonnenblende, die hohe Helligkeit und der hohe Kontrast sorgen dabei auch bei direktem Sonnenlicht für eine hervorragende Sicht auf das Display. Bei einer Displaydiagonale von 12,7cm (5 Zoll) und einer Auflösung von 800x480 Pixeln zeigt der Monitor für ein klares und detailreiches Bild. Dabei unterstützt er das Full HD Signal. Der große Betrachtungswinkel ermöglicht auch mehreren Personen einen Blick auf den Monitor. Das Bildformat kann dabei von 16:9 auf 4:3 umgeschaltet werden.

Umfangreiche Funktionen mit frei belegbaren Funktionstasten
Das Gerät verfügt über vier Funktionstasten, die Sie frei Ihren Bedürfnissen entsprechend belegen können. Das Display kann monochromatisch oder im RGB Modus betrieben werden. Sie können außerdem zwischen Underscan und Overscan umschalten. Weitere Funktionen des Monitors sind Center Marker und Screen Marker.

Inklusive Akku zum Einsatz on Location
Der passende Akku zum Betrieb des Monitors ist mitinbegriffen. So können Sie sofort loslegen und sind nicht von einer externen Stromversorgung abhängig. Das ermöglicht einen Einsatz on Location und Sie sind in Ihrer Arbeit mobiler und flexibler.

Tipp: Bestellen Sie gleich das für Ihre Kamera passende HDMI-Kabel und ein Ladegerät für den Akku (nicht im Lieferumfang) mit. Diese finden Sie im Zubehör aufgelistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
316 g
Energie
Netzteiltyp
Batterie/DC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
600:1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.