Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0149 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0149 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0149 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15533029
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0149
EAN/GTIN:
     4052792000948
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb buchse
Der superschnelle Hub von LogiLink unterstützt den neuesten USB 3.0-Standard mit bis zu 5 Gbps Datendurchsatz und erweitert Ihren USB Anschluss um weitere 4 Ports. Es können natürlich auch Geräte älterer USB Generationen angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.