Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 451438-B21 Netzwerk-Switch Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 451438-B21 Netzwerk-Switch Managed
HPE 451438-B21 Netzwerk-Switch Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1550209
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     451438-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Der Cisco Catalyst Blade Switch 3120 ist eine Netzwerklösung der nächsten Generation für Blade-Server-Umgebungen. Der Cisco Catalyst 3120 basiert auf der bewährten Cisco Hardware und der IOS-Software und umfasst herausragende Technologien speziell für die hohen Anforderungen in einer Blade-Server-Infrastruktur. Beide Switches liefern skalierbare, hohe Leistung und extrem zuverlässige Konnektivität und unterstützen gleichzeitig die aktuellen Initiativen des Rechenzentrums zur Reduzierung der Komplexität, des Verwaltungsaufwands und der Gesamtbetriebskosten der Serverinfrastruktur. Mit den Cisco CBS Switches der 3120 Serie führen HP und Cisco eine spezielle Technologie für Blade-Server-Gehäuse ein, mit der mehrere Switches als eine einzige Entität fungieren können. Durch diese Stacking-Technologie für Switches werden die einzelnen physischen Switches in einem Rack als ein einziger logischer Switch behandelt. Diese Innovation bildet die Grundlage dafür, dass die Switches den Betrieb und die Verwaltung vereinfachen. Mit zusätzlichen IOS-Upgrades wird der CBS 3120 extrem vielseitig.

Cisco Stacking Technologie

• Bis zu neun Switches können zu einem einzigen logischen Switch kombiniert werden


Mehrere IOS-Optionen

• Das Basis-IOS enthält die gängigsten Funktionen wie PVLANs, IPv6-Host-Unterstützung und die meisten Layer 3-Routing-Protokolle


Mehr Verwaltungskomfort

• Der gesamte Stapel wird als einzelner Switch verwaltet und sieht für die Bereitstellungssoftware wie ein einzelner Switch aus


Sicherheitsfunktionen

• Ein virtuelles lokales Netzwerk (VLAN) ist eine logische Netzwerktopologie, die zusätzlich zu einer physischen Netzwerktopologie konfiguriert wird, um Bandbreite zu sparen und die Sicherheit durch Einschränkung des Datenverkehrs auf bestimmte Gerätegruppen zu verbessern
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Protokolle
Management-Protokolle
CiscoWorks, SNMP v1, v2c, & v3, Telnet CLIProtocol
Data Link Protokolle
Ethernet
Leistungen
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
64 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
270 x 352.55 x 120.65 mm
Größe (Imperial)
5.25 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.