Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clickbox CD-Clips, black, 12PK Schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Clickbox CD-Clips, black, 12PK Schwarz
Clickbox CD-Clips, black, 12PK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1502577
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     92581-0
EAN/GTIN:
     4250159502573
Haltepunkt aus Kunststoff zum Aufstecken einer CD.
Für die CD-Befestigung in Mappen, Ordnern, Verpackungen,
oder für den schnellen Zugriff am Bildschirm, am PC.
Mit Distanzring für berührungsfreie CD-Halterung.
Für Kopfüber-Befestigung nur bedingt geeignet.
Leicht zu verbarbeiten durch Anfasslasche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Menge pro Behälter
12 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
35 x 35 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 0,18834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,18*
€ 4,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clickbox
92582-0
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.