Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com 3CR17343-91 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com 3CR17343-91 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
3com 3CR17343-91 Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1497325
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17343-91
EAN/GTIN:
     5712505269848
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6090 g
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
8.8 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6.6 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
440 x 430 x 45 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
26
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,87*
€ 853,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,38*
€ 840,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,75*
€ 820,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,10*
€ 803,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.