Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-826BE16-R920LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 920 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-826BE16-R920LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 920 W
Supermicro CSE-826BE16-R920LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 920 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14887601
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BE16-R920LPB
EAN/GTIN:
     672042108183
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
678.18 mm
Verpackungstiefe
876.3 mm
Verpackungshöhe
289.56 mm
Paketgewicht
23600 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 3,5
12
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
80PLUS Platinum, UL, CUL, TUV, EN 60950, IEC 60950, CB, CCC, 80PLUS Platinum
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
89 mm
Sonstige Funktionen
Ventilator
3x 80mm
Mainboard Größe
13.68 x 13 "
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingangsspannung
AC 100-240 V
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
12
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
920 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 885,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,02*
€ 1.053,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,23*
€ 1.035,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,84*
€ 1.027,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,88*
€ 1.000,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,38*
€ 940,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.