Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW96422 Spannungswechsler 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW96422 Spannungswechsler 24 V
Gewiss GW96422 Spannungswechsler 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665772
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
24 V
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Nennleistung
5(24V)/2.5(12V) VA
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.