Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-847E26-R1K28JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-847E26-R1K28JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Supermicro CSE-847E26-R1K28JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Supermicro CSE-847E26-R1K28JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Supermicro CSE-847E26-R1K28JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1280 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14557374
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-847E26-R1K28JBOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, Stromausfall
Zertifizierung
UL, FCC, CUL, TUV, CE, EN 60950/IEC 60950
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
699 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
36300 g
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Lüfterdurchmesser
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
45
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1280 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.425,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.425,38*
€ 2.886,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,04*
€ 2.858,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.316,82*
€ 2.757,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,86*
€ 2.692,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,75*
€ 2.618,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.