Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 24x CD-R 52x 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange 24x CD-R 52x 700 MB
MediaRange 24x CD-R 52x 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14543019
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Lackbasiert, kräftigere leuchtende Farben und absolut wasserfest! Die MediaRange Waterguard CD-R ist die technische Weiterentwicklung der begehrten Aquashield Disc. Dank technischer Neuerungen in der Lackverarbeitung sind die MediaRange Waterguard Discs mit einen speziellen wasserfesten Lack versehen, welcher zudem für ein hochglänzendes und kraftvolles Druckbild sorgt. Im Gegensatz zu den Aquashield Medien sind die Waterguard Discs nicht dicker als herkömmliche Inkjet-Printable Medien, wodurch keinerlei Gefahr eines Steckenbleibens in Slot-In Laufwerken mehr besteht.

Eigenschaften
- 700MB.
- 52x.
- bedruckbare Hochglanz Oberfläche.
- kraftvolle und leuchtende Farben.
- wasserfest und schmutzabweisend.
- schnelltrocknende Oberfläche.
- vollflächig bedruckbar.
- Druckbereich: 23 -118mm.
- Permanente Speicherung, einmal beschreibbar.
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software.
- Auch für Slot-In Laufwerke geeignet.
- bis zu 52x Schreibgeschwindigkeit.
- Extrem lange Archivierungsdauer.
- Demnächst auch als DVD-R erhältlich.

Wesentliche Anwendungen
- Ideal zum Austausch von Daten.
- Ideal zur Erstellung von Audio CDs.
- Ideal zur Erstellung von MP3 Audio-Cds.
- Ideal zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien.
- Ideal zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd-r 700 mb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.