Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 45.2007 Hygrometer/Psychrometer Indoor Haarspannungs-Hygrometer Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 45.2007 Hygrometer/Psychrometer Indoor Haarspannungs-Hygrometer Gold
TFA-Dostmann 45.2007 Hygrometer/Psychrometer Indoor Haarspannungs-Hygrometer Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14534043
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2007
EAN/GTIN:
     4009816003270
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer
TFA ist ihr Wetterexperte seit fast 50 Jahren. Solange schon produzieren wir an unserem Standort Reicholzheim bei Wertheim meteorologische Messgeräte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Haarspannungs-Hygrometer
Produktfarbe
Gold
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Metall
Aufhängerring
Ja
Platzierung
Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Durchmesser
100 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Anzeigen-Formfaktor
Rund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.