Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya 4826GTS-PWR+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya 4826GTS-PWR+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Avaya 4826GTS-PWR+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14077487
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL4800B89-E6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
533 MHz
Speicherkapazität
1024 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
436.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Wärmeableitung
300 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
88 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anzahl der VLANs
1024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,96*
€ 1.750,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,96*
€ 1.717,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,53*
€ 1.665,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,00*
€ 1.629,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,99*
€ 1.592,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.