Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 113TQ-R700WB Rack Schwarz 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 113TQ-R700WB Rack Schwarz 700 W
Supermicro SuperChassis 113TQ-R700WB Rack Schwarz 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13888235
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113TQ-R700WB
EAN/GTIN:
     672042094769
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16800 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
USA - UL, FCC, CUL, CCC, EN 60950/IEC 60950, CE, TUV, 80Plus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Sonstige Funktionen
Ventilator
4 x 40mm
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Power-LED
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
635 x 838 x 152 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Erweiterungssteckplätze
1 x LP 2 x FH
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
700 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,05*
€ 843,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,37*
€ 829,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,34*
€ 810,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,23*
€ 792,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,25*
€ 748,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.