Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR214 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR214 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR214 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13707230
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange CD-R 700MB/80min Cake10
Mit der hochwertigen MediaRange CD-R 52X erhalten Sie die bewährte Qualität einer 700MB/80 min., mit zusätzlich optimierter Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung. Die CD-R's sind besonders kraztfest und sehr lichtbeständig.

Eigenschaften
- 700MB
- 52x
- MediaRange CD-R 52x 80min Medien eignen sich optimal zur Speicherung von Daten innerhalb kürzester Zeit.
- In nur 2 Minuten lassen sich bis zu 700MB speichern.
- Die Medien sind einmal beschreibbar
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Hohe Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung
- Extrem lange Archivierungsdauer

Wesentliche Anwendungen
- Ideal zum Austausch von Daten,
- Ideal zur Erstellung von Audio CDs,
- Ideal zur Erstellung von MP3 Audio-CDs,
- Ideal zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien,
- Ideal zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd spindel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.