|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-130196758 Herst.-Nr.: F3465001 EAN/GTIN: 4007386052872 |
| |
|
|  |  |
 | Manchmal braucht es gar nicht viel für eine große Veränderung, sondern einfach nur eine andere Farbe. Vor allem ein mattes Finish kann Möbeln schnell einen komplett anderen Look verpassen. Zum Beispiel mithilfe der Klebefolie „Uni Matt weiss“ von d-c-fix. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2100 mm |  | Breite | 900 mm | Merkmale | Klebetyp | Entfernbar |  | Produktfarbe | Weiß |  | Oberflächentyp | Matte |  | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |