|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-129044946 Herst.-Nr.: MDFV4D/A EAN/GTIN: 195950218114 |
| |
|
|  |  |
 | Das Magic Keyboard ist der perfekte Begleiter für das iPad Air. Es hat ein schlankes, mobiles Design und sorgt für ein angenehmes Tippen. Und du hast ein Trackpad, um ganz präzise zu arbeiten. Die Tastatur hat eine Reihe mit 14 Funktionstasten, einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden sowie einen Schutz für die Vorder‑ und Rückseite deines iPad. Das freischwebende Design lässt sich stufenlos an mehrere Betrachtungswinkel anpassen und ein großes Trackpad aus Glas gibt dir neue Möglichkeiten, mit iPadOS zu arbeiten. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPad Air 11-inch (M3) iPad Air 11-inch (M2) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) |  | Produktfarbe | Weiß |  | Abdeckung | Ja |  | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 212 mm |  | Verpackungstiefe | 271 mm |  | Verpackungshöhe | 27 mm |  | Paketgewicht | 1030 g | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ |  | Tastatursprache | Deutsch |  | Eingabegerät | Trackpad |  | Tastatur-Switch | Scherenschalter |  | Multimedia-Tasten | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |