|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-128879271 Herst.-Nr.: HT801-V2 EAN/GTIN: 6947273705383 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Management-Funktionen | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Protokolle | Unterstützte Protokolle | TCP/IP/UDP, RTP/RTCP (RFC1889,1890), HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, Telnet, STUN (RFC3489, 5389), SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, SNMP, TR-069, IMS/3GPP, IPoE | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | LED-Anzeigen | Ja | Netzwerk | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm |  | Tiefe | 100 mm |  | Höhe | 29.5 mm |  | Gewicht | 102 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl | 1 | Leistungen | Steuerungsanzeigeeinheit | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |